Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankaufbau 1500 mm, Multi-Wand-Aufbau mit Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.15.320A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.15.320A
EAN/GTIN:
     4050413001459
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkbankaufbau 1500 mm, Multi-Wand-Aufbau mit Beleuchtung, umfangreiches Zubehör

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Tragsäulen Höhe 1250 mm, 1 x Lochwand 1500 x 302 mm,
  • 1 x Fachboden 1500 x 320 mm
  • Hakensortiment mit 10 x Haken,
  • 2 x Halteschiene 300 mm,
  • 12x Sichtlagerkasten in versch. Größen
  • 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
  • 1 x Arbeitsplatzleuchte LED Mikroprismenscheibe, 28,9 W, 868 mm breit
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eigengewicht:
40,16 kg
Breite:
1500 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Tragsäule Werkbankaufbauten, Werkbankaufbautentragsäule, Werkbankaufbau, bedrunka & hirth lochplatten, tragsäule werkbankaufbauten, Multi-Wand, Werkbankrückwand, Rückwand, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,43*
€ 838,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,85*
€ 820,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 685,35*
€ 815,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 680,20*
€ 809,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,44*
€ 793,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,04*
€ 765,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,86*
€ 709,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.39518A
ab € 74,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.39528A
ab € 101,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.