Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte Breite 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.983.103
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.983.103
EAN/GTIN:
     4050413007048
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Lochplatte zum Einhängen zwischen Tragsäulen Breite 1500

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
3,91 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
302 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-10
ab € 25,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-18
ab € 84,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-28
ab € 127,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-40
ab € 164,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.935.125.225
ab € 65,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.935.125.240
ab € 65,65*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.935.650.225
ab € 59,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.935.650.240
ab € 59,42*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.935.950.225
ab € 62,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.935.950.240
ab € 62,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.935.125.125
ab € 65,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.935.125.140
ab € 65,76*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.935.650.125
ab € 59,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.935.650.140
ab € 59,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.935.950.125
ab € 62,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.