Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung Aqurado, Noppenmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.AQ-4105
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.AQ-4105
EAN/GTIN:
     4050413098343
Suchbegriffe:
Hammerschlagmatte
Noppenmatten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung

Schubladeneinteilung Aqurado, Beschriftungsschild horizontal,

Artikelbeschreibung:

  • Beschriftungsschild horizontal
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Breite:
48 mm
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, noppenmatten, Aqurado, Zubehör, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.