Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerschrank mobil, Schubladenanzahl: 1, Anzahl Flügeltüren: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.118.002
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.118.002
EAN/GTIN:
     4050413054318
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank

Computerschrank stationär, Schubladenanzahl: 1, Anzahl Flügeltüren: 2

Artikelbeschreibung:

  • Gehäuse: verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Flügeltüre: oben H 727, unten H 979 mm
  • Tastaturschublade: H 84 mm
  • Ventilator
  • 4-fach Steckdosenleiste mit Anschlusskabel
  • Stationär
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
79,53 kg
Breite:
680 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1319 mm
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, bedrunka+hirth computerschrank, computer arbeitsstation, Computerarbeitsplatz, PC-Arbeitsplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.137,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.333,66*
€ 1.587,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.306,06*
€ 1.554,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.296,98*
€ 1.543,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.287,24*
€ 1.531,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,65*
€ 1.481,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,57*
€ 1.428,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,34*
€ 1.353,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.