Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Arbeitstisch, Tiefe 750 mm, 1x Fachboden Buche Multiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.20.01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.20.01
EAN/GTIN:
     4050413076211
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch

Fahrbarer Arbeitstisch, Tiefe 750 mm, 1x Fachboden Buche Multiplex

Artikelbeschreibung:

  • 1x Fachboden Buche Multiplex 25 mm
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Material Rahmen:
Stahlblech
Material Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Rastermaß:
R 24-24
Rollenausführung:
4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125
Schubladenanzahl:
7 Stück
Blendenhöhe in mm Links:
4x100
Weitere Suchbegriffe: Arbeits- und Werktische, Tisch, Mobile, Buche Multiplex, Buche-Multiplex, Platte Buche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,73*
€ 804,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,99*
€ 793,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 663,00*
€ 788,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 658,35*
€ 783,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,25*
€ 774,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,66*
€ 748,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,88*
€ 687,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.20-1
ab € 684,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.21-1
ab € 845,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.22-1
ab € 841,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.23-1
ab € 664,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.24-1
ab € 690,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.26-1
ab € 807,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.20
ab € 1.169,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.21
ab € 1.326,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.22
ab € 1.328,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.23
ab € 1.151,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.24
ab € 1.173,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.26
ab € 1.302,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.22
ab € 1.335,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.23
ab € 1.330,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.21
ab € 1.489,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.