Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte für Flex-Box Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.50.37LW
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.50.37LW
EAN/GTIN:
     4050413044777
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Lochplatte für Flex-Box Schrank

Artikelbeschreibung:

  • Zum Einhängen des Hakensortiments
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
1,34 kg
Breite:
370 mm
Höhe:
462 mm
Weitere Suchbegriffe: bedrunka & hirth lochplatten, lochplatte, Multi-Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.