Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Werkbank, Tiefe 540 mm, R 18-16, 3x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.512.03
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.512.03
EAN/GTIN:
     4050413013162
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank

Mobile Werkbank, Tiefe 540 mm, R 18-16, Schubladenanzahl: 3

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Fachböden
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Schiebegriff
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 3
  • Blendenhöhe in mm Links: 2x Fachboden
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 2x150, 1x200
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1200
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 540
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
  • Gesamttragkraft in kg: 400
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 500
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
400 kg
Eigengewicht:
71,02 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
540 mm
Höhe:
880 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, kastenwerkbank bedrunka, kastenwerkbank, Mobile, Werkbank, Werkbank fahrbar, Werkbank mobil, Mobile Kastenwerkbank, Schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,56*
€ 790,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,80*
€ 781,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 652,90*
€ 776,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 648,33*
€ 771,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,27*
€ 763,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,54*
€ 733,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,07*
€ 664,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132
ab € 24,65*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132-075
ab € 21,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-100
ab € 9,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-150
ab € 10,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-75
ab € 8,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-100
ab € 9,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-150
ab € 10,41*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-75
ab € 9,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-200
ab € 11,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-100
ab € 15,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-150
ab € 16,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-75
ab € 15,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-200
ab € 18,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-137-100
ab € 20,53*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-137-150
ab € 22,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.