Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerschrank stationär, Tiefe 500 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.680.C125oRA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.680.C125oRA
EAN/GTIN:
     4050413086999
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank

Computerschrank stationär, Tiefe 500 mm, 1 x Lochwand mit Flachbildschirmhalterung, 2 x Flügeltüre, 1 x Pultaufsatz

Artikelbeschreibung:

  • 1 x Tastaturauszug
  • 1 x Fachboden
  • 2 x Flügeltüren
  • 1 x Pultaufsatz
  • 1 x Lochwand mit Flachbildschirmhalterung
  • 1 x 4er-Steckdose
  • Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
65,41 kg
Breite:
680 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1460 mm
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, bedrunka+hirth computerschrank, computer arbeitsstation, Mobiler Schrank, Mobile Logistik Systeme, PC-Arbeitsplatz, Computerarbeitsplatz, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,30*
€ 825,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,35*
€ 802,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 664,40*
€ 790,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 659,42*
€ 784,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,74*
€ 774,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,48*
€ 745,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,08*
€ 674,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.