Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregalsystem-Grundfeld, 5 x Fachboden höhenverstellbar um 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.1004G
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.1004G
EAN/GTIN:
     4050413022508
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele

Steckregalsystem-Grundfeld, 5 x Fachboden höhenverstellbar um 25 mm, Fachlast 225 kg

Artikelbeschreibung:

  • Steckregalsystem-Grundfeld, 5 Fachboden,
  • verzinkt, Fachböden an der Längsseite dreifach gekantet, Höhenverstellbarkeit 25mm, 200kg Tragkraft
  • Material Gehäuse: verzinktes Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Eigengewicht:
34,26 kg
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Fachbodenregal, Regal, Steckregalsystem, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,40*
€ 361,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,63*
€ 322,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,64*
€ 317,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
05.Z10040M
ab € 30,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
05.1004A
ab € 181,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.