Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker mit Bodengleitern, Sitzhöhe 475 - 665 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.96.43
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.96.43
EAN/GTIN:
     4050413011908
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker rollen
arbeitsdrehhocker

Arbeitshocker mit Rollen, Sitzhöhe 420 - 610 mm, Sitzfläche: PU schwarz

Artikelbeschreibung:

  • Hebelauslösung
  • stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz, Ø 630 mm
  • Doppelrollen beschichtet
  • Sicherheitsgasfeder
  • Sitzhöhe 420 - 610 mm
  • Gesamttragkraft in kg: 110
Weitere Informationen:
Breite:
510 mm
Tiefe:
360 mm
Standardfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Hocker, Stuhl, Drehhocker, Rollhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.