Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker mit Rollen, Sitzhöhe 495 - 685 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-05.96.44
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.96.44
EAN/GTIN:
     4050413011915
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker toplift
arbeitsdrehhocker

Arbeitshocker mit Bodengleitern, Sitzhöhe 475 - 665 mm, Sitzfläche: Polster anthrazit

Artikelbeschreibung:

  • Ringauslösung
  • stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz, Ø 630 mm
  • Sicherheitsgasfeder
  • Sitzhöhe 475 - 665 mm
  • Gesamttragkraft in kg: 110
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Gesamttragkraft:
110 kg
Eigengewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitshocker gleiter, Arbeitsstuhl, Hocker, Stuhl, Drehhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.