Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank mit 150 mm hohen Füßen, Abteilbreite in mm: 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-06.05.3230
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     06.05.3230
EAN/GTIN:
     4050413094055
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank

Fächerschrank mit 150 mm hohen Füßen, Abteilbreite in mm: 300

Artikelbeschreibung:

  • 2 x 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm
  • mit Zylinderschloss
  • Fächerschrank mit 3 x Türe übereinander
  • Solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion
  • Einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Einwandig
  • Fachgröße BxTxH 230 x 465 x 510 mm
  • Die Abteilbreite 400 mm ist auch für Motorradhelme geeignet
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahlblech
Standardfarbe:
RAL 7021 / RAL 7035
Eigengewicht:
43,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltüre, Flügeltürenschrank, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,31*
€ 638,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,33*
€ 626,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,48*
€ 622,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,32*
€ 610,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 510,52*
€ 607,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,97*
€ 593,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,08*
€ 534,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.