| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9630-06.102ZSA Herst.-Nr.: 06.102ZSA EAN/GTIN: 4050413022638 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Garderobenschrank 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit Hutboden, Kleiderstange, 2 x Schiebehaken, 1 x Handtuchhalter je Abteil, Zylinderschloß Artikelbeschreibung: - Garderobenschrank 2 Abteile
- Abteilbreite 300 mm, mit Hutboden, Kleiderstange,
- 2 Schiebehaken, 1 Handtuchhalter je Abteil
- Zylinderschloß, Sockel-RAL 7035
- Material Gehäuse: Stahlblech
- Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Standardfarbe: | RAL 7035 | Eigengewicht: | 37 kg | Breite: | 620 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1800 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |