Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.03.83.350 Herst.-Nr.: 06.80.531 EAN/GTIN: 4050413012677 |
| |
|
| | |
| Fächerschrank mit 100 mm hoher Sockel, 1 x 5 Abteile, Abteilbreite in mm: 300 Artikelbeschreibung: - mit Zylinderschloss
- Langlebige Stahlkonstruktion mit 5 x Fächern übereinander
- andere Verschlussarten auf Anfrage
- Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt
- Türen mit Acrylglaseinsätzen für den richtigen Überblick, Acrylglas 3 mm stark, innen fest verklebt
- Material: Stahlblech
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7035 / RAL 7035 | Material: | Stahlblech | Eigengewicht: | 33,37 kg | Breite: | 320 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 610 | 25 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 35,40* | € 49,55* | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 431,29* | € 518,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,40* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|