Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workline Anbaugestell mit Arbeitsplatte und Getriebe, Tiefe 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.15.72KHV
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.15.72KHV
EAN/GTIN:
     4050413029408
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatzlinie
Betriebseinrichtungen

workline Anbaugestell mit Arbeitsplatte, Tiefe 750, Getriebe für Kurbelverstellung und elektrische Höhenverstellung

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung: 735 - 1100 mm
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5010
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
200 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,88*
€ 473,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,15*
€ 455,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 381,43*
€ 453,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,70*
€ 433,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 363,06*
€ 432,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,16*
€ 415,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,47*
€ 389,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
AE031050
ab € 328,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
AE031040
ab € 287,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.10.50
ab € 173,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.10.40
ab € 132,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
A03.10.50
ab € 199,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
A03.10.40
ab € 159,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.10.40
ab € 58,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.10.25
ab € 83,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.10.50
ab € 146,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.1075.50
ab € 162,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.1075.40
ab € 139,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.1075.30
ab € 126,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
L03.10.50
ab € 219,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
L03.10.40
ab € 183,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
L03.10.30
ab € 165,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.