Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze aus Kunststoff, höhenverstellbar, neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.2036
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.2036
EAN/GTIN:
     4050413068407
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Tastatur- und Mausablage

Tastaturauszug

Artikelbeschreibung:

  • Auflagefläche: 500 x 300 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
600 mm
Tiefe:
440 mm
Höhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, bedrunka hirth fußstütze, fuß stütze, Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör, PC-Arbeitsplatz, Computerarbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.