Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer waagrecht, Schnittbreite 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.26212N
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.26212N
EAN/GTIN:
     4050413013032
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer

Schneidständer waagrecht Breite 1620

Artikelbeschreibung:

  • Austrittshöhe stufenlos einstellbar
  • Schnittbreite 1250 mm
  • Max. Rollen-Ø 800 mm
  • Max. 100 kg
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 100
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
100 kg
Breite:
1620 mm
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1165 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Schneidgerät, Schneidvorrichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,05*
€ 734,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,13*
€ 714,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 596,65*
€ 710,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 592,52*
€ 705,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,03*
€ 689,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,08*
€ 668,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,30*
€ 626,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.