Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer senkrecht, Schnittbreite 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.26407
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.26407
EAN/GTIN:
     4050413094543
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer

Doppel-Schneidständer waagrecht, Schnittbreite 750 mm

Artikelbeschreibung:

  • Austrittshöhe stufenlos einstellbar
  • Max. Rollen-Ø je 800 mm
  • Max. ges. 130 kg
  • Gesamttragkraft in kg: 130
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016
Gesamttragkraft:
130 kg
Breite:
1120 mm
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1665 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Schneidgerät, Schneidvorrichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,73*
€ 1.242,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,53*
€ 1.219,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.017,66*
€ 1.211,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.010,14*
€ 1.202,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,37*
€ 1.164,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,81*
€ 1.130,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,34*
€ 1.088,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.