Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer senkrecht, Schnittbreite 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.26412
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.26412
EAN/GTIN:
     4050413094567
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
schneidständer schnittbreite 1250

Doppel-Schneidständer waagrecht, Schnittbreite 1250 mm

Artikelbeschreibung:

  • Austrittshöhe stufenlos einstellbar
  • Max. Rollen-Ø je 800 mm
  • Max. ges. 130 kg
  • Gesamttragkraft in kg: 130
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016
Gesamttragkraft:
130 kg
Breite:
1620 mm
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1665 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Schneidgerät, Schneidvorrichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.013,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,94*
€ 1.352,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,55*
€ 1.328,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.108,93*
€ 1.319,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.100,67*
€ 1.309,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,73*
€ 1.276,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,13*
€ 1.243,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,32*
€ 1.205,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.