Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Schneidvorrichtung, Schnittbreite 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.35110
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.35110
EAN/GTIN:
     4050413094598
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer

Schneidständer senkrecht, Schnittbreite 1000 mm

Artikelbeschreibung:

  • Max. Rollen-Ø 800 mm
  • Max. 200 kg
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016
Gesamttragkraft:
200 kg
Breite:
800 mm
Tiefe:
880 mm
Höhe:
1295 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Schneidgerät, Schneidvorrichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,63*
€ 849,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,67*
€ 823,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 687,45*
€ 818,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 682,58*
€ 812,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,40*
€ 796,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,90*
€ 773,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,11*
€ 733,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.