Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Luftpolsterfolie
>
Schneidständer
>
Artikel
Schneidständer waagrecht Breite 1370
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9630-07.35120
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
07.35120
EAN/GTIN:
4050413094642
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
Schneidständer senkrecht, Schnittbreite 2000 mm
Artikelbeschreibung:
Max. Rollen-Ø 800 mm
Max. 200 kg
Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016
Gesamttragkraft:
200 kg
Breite:
800 mm
Tiefe:
880 mm
Höhe:
2295 mm
... >
Lager 9630
>
Packtische
>
Schneidständer
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
,
Schneidgerät
,
Schneidvorrichtungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 854,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,88*
€ 1.163,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,07*
€ 1.141,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 952,72*
€ 1.133,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 945,72*
€ 1.125,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,18*
€ 1.095,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,19*
€ 1.062,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,76*
€ 1.017,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen