Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workline Kugeltisch mit Kugelleiste Tiefe 384, Breite 750, Klemmfeststellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.60.10.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.60.10.40
EAN/GTIN:
     4050413028463
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn

workline Kugeltisch mit Kugelleiste Tiefe 384, Breite 750, Klemmfeststellung

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Werkstückträgerstopp
  • Integrierte Kugelleiste
  • Höhenverstellbar durch Klemmfeststellung
  • Inkl. Führungsschienen
  • Tiefe der Werkstückträger 384 mm
  • Höhenverstellung: 735 - 1100 mm
  • Material: Stahlblech
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5010
Material:
Stahlblech
Breite:
1000 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzlinie, Betriebseinrichtungen, Ergonomie, Höhenverstellbarer Tisch, Fußgestell höhenverstellbar, Höhenverstellung, Klemmfeststellung, workline, Fußgestelle mit Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,01*
€ 849,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,59*
€ 830,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 693,36*
€ 825,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 688,45*
€ 819,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,55*
€ 793,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,31*
€ 763,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,11*
€ 709,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.