Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte workraster Tiefe 854, Eck-Platte abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.8175.25E
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.8175.25E
EAN/GTIN:
     4050413010246
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank

Arbeitsplatte workraster Tiefe 854, Eck-Platte abgeschrägt, EGB-Volumen leitfähige Platte

Artikelbeschreibung:

  • Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
  • geeignet für elektrostatisch gefährdete Bereiche
  • Oberfläche RAL 7035
  • Material: MDF-Platte mit HPL-Belag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 854
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 854
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 30
Weitere Informationen:
Material:
MDF-Platte mit HPL-Belag
Standardfarbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatte, Holzplatte, EGB, workraster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,49*
€ 380,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,96*
€ 366,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.