Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkästen, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-072000205
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     072000205
EAN/GTIN:
     4050413095809
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Transport-Stapelkästen, grau

Artikelbeschreibung:

  • Innenmaß BxTxH 551 x 352 x 133 mm
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
grau
Material:
Polypropylen
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.