Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkästen, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-072170201
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     072170201
EAN/GTIN:
     4050413095878
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Transport-Stapelkästen, rot

Artikelbeschreibung:

  • Innenmaß BxTxH 551 x 352 x 165 mm
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
Polypropylen
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.