Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 24-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-0750
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     0750
EAN/GTIN:
     4050413018884
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 24-24

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 400
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
29,55 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
519 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,59*
€ 351,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 284,70*
€ 338,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,08*
€ 336,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.30V18CNC
ab € 126,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.40V18CNC
ab € 138,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.100V10
ab € 89,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.100V18
ab € 103,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.125V10
ab € 95,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.125V18
ab € 108,53*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.150V10
ab € 99,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.150V18
ab € 112,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.175V10
ab € 101,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.175V18
ab € 114,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.200V10
ab € 103,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.200V18
ab € 116,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.250V10
ab € 107,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.250V18
ab € 123,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.300V10
ab € 113,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.