Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, inkl. Schienen, R 24-24, Blendenhöhe 150 mm, Tragkraft 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-60.70.150V10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.70.150V10
EAN/GTIN:
     4050413063273
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank

Schublade, inkl. Schienen, R 24-24, Blendenhöhe 150 mm, Tragkraft 100 kg,

Artikelbeschreibung:

  • Mantelhöhe 131 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 100
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 133
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
100 kg
Eigengewicht:
7,05 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schublade, T736
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 41,83*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH50
ab € 35,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH75
ab € 38,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH100
ab € 52,83*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH50
ab € 43,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132BLH75
ab € 46,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH50
ab € 26,41*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH75
ab € 28,76*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH75
ab € 28,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH100
ab € 30,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH150
ab € 34,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
147BLH200
ab € 43,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH50
ab € 30,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH75
ab € 33,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.