Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkästen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-075000204
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     075000204
EAN/GTIN:
     4050413096127
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Transport-Stapelkästen, gelb

Artikelbeschreibung:

  • Innenmaß BxTxH 356 x 255 x 135 mm
  • Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Polypropylen
Standardfarbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.