Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 24-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-0780
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     0780
EAN/GTIN:
     4050413018891
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 24-24

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
38,01 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
819 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,73*
€ 441,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,67*
€ 420,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,46*
€ 401,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 336,06*
€ 399,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,33*
€ 384,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,44*
€ 353,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.100V10
ab € 89,48*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.100V18
ab € 103,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.125V10
ab € 95,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.125V18
ab € 108,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.150V10
ab € 99,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.150V18
ab € 112,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.175V10
ab € 101,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.175V18
ab € 114,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.200V10
ab € 103,48*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.200V18
ab € 116,48*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.250V10
ab € 107,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.300V10
ab € 113,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.300V18
ab € 129,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.050V07
ab € 85,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.70.075V10
ab € 87,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.