Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 8-teilig, R 18-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-113BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     113BLH100
EAN/GTIN:
     4050413003378
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 8-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhen 100 / 125 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MF 600 mm
  • 6 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
1,33 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH100
ab € 24,05*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH150
ab € 26,85*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH200
ab € 29,85*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH150
ab € 25,61*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH200
ab € 29,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.