Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 7-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-135BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     135BLH100
EAN/GTIN:
     4050413003767
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 7-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhen 100 / 125 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MF 600 mm
  • 5 x TW 200 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
1,56 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH150
ab € 26,73*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH200
ab € 30,07*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH100
ab € 22,86*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH150
ab € 25,55*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH200
ab € 29,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.