Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekästen Set 15-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-119BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     119BLH100
EAN/GTIN:
     4050413003613
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Kleinteilekästen Set 15-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhe 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • 10 x KTK 150 x 150 mm
  • 3 x KTK 75 x 150 mm
  • 2 x KTK 75 x 75 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
1,02 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka+hirth kleinteilekästen, kleinteilekasten, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 41,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.