Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-134BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     134BLH100
EAN/GTIN:
     4050413003729
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhe 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • 12 x KTK 150 x 150 mm
  • 4 x KTK 75 x 150 mm
  • 8 x KTK 75 x 75 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
1,4 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka+hirth kleinteilekästen, kleinteilekasten, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.