| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9630-120A Herst.-Nr.: 120A EAN/GTIN: 4050413003651 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schubladeneinlage R 18-24 mit Riffelgummi für Front 50-200mm Artikelbeschreibung: - Riffelgummieinlage 450x600mm
- Rastermaße: R 18-24
- Material Gehäuse: Kautschuk
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Standardfarbe: | schwarz | Eigengewicht: | 0,54 kg | Breite: | 450 mm | Tiefe: | 600 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubladenschrank einlagen, Einteilungsmaterial, Zubehör, Schubladenzubehör, Riffelgummi, Schubladeneinlage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |