Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 48-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-1315
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     1315
EAN/GTIN:
     4050413069626
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 48-24

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Rastermaße: R 48-24
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 1200 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 1400
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
76,83 kg
Breite:
1305 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1519 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,96*
€ 813,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,60*
€ 793,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 662,62*
€ 788,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 657,96*
€ 782,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,33*
€ 770,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,81*
€ 743,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,59*
€ 689,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.13.100V18
ab € 140,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.13.150V18
ab € 147,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.13.075V10
ab € 125,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.