Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workergo Grundgestell 4-Fuß , Tiefe 600, Klemmfeststellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4150KL60G
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4150KL60G
EAN/GTIN:
     4050413025615
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatzlinie
Betriebseinrichtungen

workergo Grundgestell 4-Fuß , Tiefe 600, Klemmfeststellung

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung: 670 - 1015 mm
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
200 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,10*
€ 479,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,87*
€ 467,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,08*
€ 465,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,34*
€ 446,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 373,62*
€ 444,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,06*
€ 398,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.1560.40
ab € 159,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
K03.1560.50
ab € 206,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1560.25
ab € 99,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1560.50
ab € 175,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.1560.40
ab € 127,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.E1560.30
ab € 243,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.1560.50
ab € 195,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.1560.40
ab € 167,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
H03.1560.30
ab € 151,83*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
L03.1560.50
ab € 238,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
L03.1560.40
ab € 198,59*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
L03.1560.30
ab € 179,76*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
T03.1560.50
ab € 226,41*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
T03.1560.40
ab € 194,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
T03.1560.30
ab € 172,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.