Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Kunststoffeinsatz SK 30, Typ E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-56.01.30
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     56.01.30
EAN/GTIN:
     4050413005051
Suchbegriffe:
CNC-Kunststoffeinsatz
CNC-Werkzeughaltereinsatz
CNC-Werkzeugträgereinsatz
cnc kunststoffeinsatz

CNC-Kunststoffeinsatz SK 30 / ISO 30, Typ E1

Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
0,04 kg
Breite:
49 mm
Tiefe:
103 mm
Höhe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 130 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 195 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 260 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 520 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.