Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Kunststoffeinsatz MK 3, , Typ E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-56.03.30
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     56.03.30
EAN/GTIN:
     4050413005112
Suchbegriffe:
CNC-Kunststoffeinsatz
CNC-Werkzeughaltereinsatz
CNC-Werkzeugträgereinsatz
cnc kunststoffeinsatz

CNC-Kunststoffeinsatz MK 3, , Typ E1

Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
0,04 kg
Breite:
49 mm
Tiefe:
103 mm
Höhe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.