Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Kunststoffeinsatz Capto C3, , Typ E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-57.01.03
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     57.01.03
EAN/GTIN:
     4050413005150
Suchbegriffe:
CNC-Kunststoffeinsatz
CNC-Werkzeughaltereinsatz
CNC-Werkzeugträgereinsatz
cnc kunststoffeinsatz

CNC-Kunststoffeinsatz Capto C3, Typ E3

Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
0,07 kg
Breite:
99 mm
Tiefe:
103 mm
Höhe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.