Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Kunststoffeinsatz HSK A 100 / B 125, Typ E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-57.01.100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     57.01.100
EAN/GTIN:
     4050413005204
Suchbegriffe:
CNC-Kunststoffeinsatz
CNC-Werkzeughaltereinsatz
CNC-Werkzeugträgereinsatz
cnc kunststoffeinsatz

CNC-Kunststoffeinsatz HSK A 100 / B 125, Typ E3

Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
0,11 kg
Breite:
99 mm
Tiefe:
103 mm
Höhe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 13 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 105 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 140 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 280 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.