Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinlage R 36-16 mit Riffelgummi für Front 50-200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-65.098.530A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     65.098.530A
EAN/GTIN:
     4050413005730
Suchbegriffe:
Riefengummimatte
Riffelgummimatte
Rillengummimatte
Schubkasteneinsatz

Schubladeneinlage R 36-16 mit Riffelgummi für Front 50-200mm

Artikelbeschreibung:

  • Riffelgummieinlage 900x400 mm
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material Gehäuse: Kautschuk
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Eigengewicht:
0,72 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.