Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Tiefe 736, R 24-24, 6 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-780/1311V10A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     780/1311V10A
EAN/GTIN:
     4050413071063
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Tiefe 736, R 24-24, 6 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 6
  • Blendenhöhe in mm: 1x 50, 3x 100, 1x 150, 1x 200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
92,73 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
819 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bedrunka & hirth schubladenschrank, schubfach schrank, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Schublade, Schrank, Werkstattzubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,53*
€ 1.026,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,48*
€ 1.002,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 836,68*
€ 995,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 830,21*
€ 987,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,62*
€ 961,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,81*
€ 930,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,80*
€ 880,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
01.070.012A
ab € 109,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140A
ab € 22,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134A
ab € 45,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132A
ab € 50,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH100A
ab € 38,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH100A
ab € 23,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150A
ab € 33,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
144BLH150A
ab € 20,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135A
ab € 31,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH200A
ab € 25,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
137A
ab € 21,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
130A
ab € 56,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.