Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-AE038150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     AE038150
EAN/GTIN:
     4050413024250
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung

Artikelbeschreibung:

  • mit 1,5 mm Edelstahlabdeckung
  • als L-Profil verschraubt
  • Material: Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 810
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 50
Weitere Suchbegriffe: Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung, Plattenabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,18*
€ 396,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,01*
€ 373,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,63*
€ 367,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 307,50*
€ 365,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.