Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 600, Buche Multiplex mit Stahlkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-K03.1060.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     K03.1060.40
EAN/GTIN:
     4050413023864
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank

Arbeitsplatte Tiefe 600, Buche Multiplex mit Stahlkante

Artikelbeschreibung:

  • mit 3 mm eingelassener Stahlkante
  • als L-Profil verschraubt
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex mit eingelassener Stahlkante
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
Holz (siehe Material)
Weitere Suchbegriffe: Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.