Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Multiplex mit Stahlkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-K03.1090.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     K03.1090.40
EAN/GTIN:
     4050413023956
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Schubladenschrank Einteilungen

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Multiplex mit Stahlkante

Artikelbeschreibung:

  • mit 3 mm eingelassener Stahlkante
  • als L-Profil verschraubt
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex mit eingelassener Stahlkante
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, arbeitsplatte werkbank, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.