Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSM - Grundmodul Tiefe 725 mm, R 24-24, 8 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-TS5G00700080A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     TS5G00700080A
EAN/GTIN:
     4050413021808
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Staplersockel

TSS- Grundmodul Tiefe 725 mm, R 24-24, 8 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • TSM® - Grundmodul
  • Inklusive Hubwagensockel in der Gehäusefarbe
  • Inklusive Lager- und Verwaltungssoftware
  • Mit Touch-Display
  • Inklusiv Inbetriebnahme innerhalb Deutschlands
  • Inklusiv Schulung innerhalb Deutschlands
  • Inklusiv Reise- und Transportkosten innerhalb
  • Deutschlands
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 8
  • Blendenhöhe in mm: 2 x 50 , 3 x 100 , 2 x 150 , 1 x 200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 80 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 900
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
138,09 kg
Breite:
700 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1131 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Schubladenschrank, Elektronisches Werkzeugaufgabesystem, TSM, Tool-Server-Modular, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Schublade, Schrank, Werkstattzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.356,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.892,17*
€ 8.201,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.703,81*
€ 7.977,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.648,66*
€ 7.911,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.592,90*
€ 7.845,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.443,74*
€ 7.668,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.356,31*
€ 7.564,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
TS7K160-100A
ab € 820,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
TS-7-13-050A
ab € 59,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
TS-7-27-100A
ab € 153,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
TS-7-26-150A
ab € 113,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
TS-7-20-200A
ab € 68,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
TS-7-04A
ab € 68,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.