Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 15; 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-002.0712.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     002.0712.1
EAN/GTIN:
     4036584768520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 15; 3 m

Der luftgekühlte MB EVO PRO 15 realisiert das neue Handling-Konzept der Reihe durch ein Zusammenspiel aus ergonomisch designtem Handgriff und Taster, einer optimalen Tasterposition und einer ausgeklügelten Kugelgelenkkonstruktion. Dieses Konzept bietet größtmöglichen Komfort beim Schweißen und sorgt für bestmögliche Ergebnisse. Entspanntes Schweißen selbst in Zwangspositionen ist dank des innovativen und gewichtsreduzierten »BIKOX® LW« (Low Weight) der luftgekühlten MB EVO PRO-Brenner problemlos möglich. Das verbesserte Handling und die Gewichtsentlastung für den Schweißer erhöhen zudem die Qualität der Schweißnaht maßgeblich. Die Brenner der MB EVO PRO Reihe bieten das beste Verhältnis von Gewicht zu Leistung auf dem Markt.

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • Bis zu 34% Gewichtsreduktion dank »Low weight BIKOX®«
  • Robuster und ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten
  • Präzise und sichere Bedienung dank flach auslaufendem Handgriff und optimierter Tasterposition
  • Höchste mechanische Belastbarkeit und kühle Handgriffe durch die spezielle Innengeometrie
  • Hohe Standzeiten mit dem MB-Verschleißteilkonzept
  • Robuster Zentralanschluss mit Baugrößenoptimierung
Weitere Informationen:
Anwendungsstufe:
Manuell
Anschlussart:
Zentralanschluss KZ-2
Wechselbarer Düsenstock:
ja
Kühlart:
luftgekühlt
Schlauchpaketlänge:
3 m
Gasdüsenbefestigung:
Steckbar
Belastung CO2 (60% ED):
180 A
Belastung M21 (60% ED):
150 A
Verschleißteilkonzept:
MB
Drahtdurchmesser von - bis:
0.6 - 1.0 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0238.1
ab € 20,05*
Zubehör
ABICOR BINZEL
191.0001
ab € 0,34*
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.