| |
|
| Artikel-Nr.: C9662-002.0713.1 Herst.-Nr.: 002.0713.1 EAN/GTIN: 4036584768537 |
| | |
|
| | |
| MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 15; 4 m Der luftgekühlte MB EVO PRO 15 realisiert das neue Handling-Konzept der Reihe durch ein Zusammenspiel aus ergonomisch designtem Handgriff und Taster, einer optimalen Tasterposition und einer ausgeklügelten Kugelgelenkkonstruktion. Dieses Konzept bietet größtmöglichen Komfort beim Schweißen und sorgt für bestmögliche Ergebnisse. Entspanntes Schweißen selbst in Zwangspositionen ist dank des innovativen und gewichtsreduzierten »BIKOX® LW« (Low Weight) der luftgekühlten MB EVO PRO-Brenner problemlos möglich. Das verbesserte Handling und die Gewichtsentlastung für den Schweißer erhöhen zudem die Qualität der Schweißnaht maßgeblich. Die Brenner der MB EVO PRO Reihe bieten das beste Verhältnis von Gewicht zu Leistung auf dem Markt. MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile: - Bis zu 34% Gewichtsreduktion dank »Low weight BIKOX®«
- Robuster und ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten
- Präzise und sichere Bedienung dank flach auslaufendem Handgriff und optimierter Tasterposition
- Höchste mechanische Belastbarkeit und kühle Handgriffe durch die spezielle Innengeometrie
- Hohe Standzeiten mit dem MB-Verschleißteilkonzept
- Robuster Zentralanschluss mit Baugrößenoptimierung
Weitere Informationen: | | Anwendungsstufe: | Manuell | Anschlussart: | Zentralanschluss KZ-2 | Wechselbarer Düsenstock: | ja | Kühlart: | luftgekühlt | Schlauchpaketlänge: | 4 m | Gasdüsenbefestigung: | Steckbar | Belastung CO2 (60% ED): | 180 A | Belastung M21 (60% ED): | 150 A | Verschleißteilkonzept: | MB | Drahtdurchmesser von - bis: | 0.6 - 1.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |