Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 25; 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-004.0671.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     004.0671.1
EAN/GTIN:
     4036584768582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 25; 3 m

Der MB EVO PRO 25 kann ebenfalls durch neu konzeptioniertes Handling überzeugen und geht dabei in eine neue Richtung in Sachen Form und Funktion. Durch die Kombination aus Handgriff, optimaler Tasterposition, Tasterlänge und der ausgeklügelten Kugelgelenkkonstruktion werden nicht nur Schweißergebnisse verbessert, sondern auch der Komfort beim Schweißen selbst. Selbst in Zwangspositionen erlaubt das innovative gewichtsreduzierte »BIKOX® LW« der MB EVO PRO-Brenner entspanntes Schweißen. Die Qualität der Schweißnaht nimmt durch das angenehmere Handling und die Gewichtsentlastung für den Schweißer enorm zu. Von allen Brennern auf dem Markt bietet die MB EVO PRO-Reihe das beste Gewichts-Leistungsverhältnis.

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • Mit »Low weight BIKOX®« reduziert sich das Gewicht des Brenners um fast ein Drittel
  • Mit robustem und ergonomischem 2-Komponenten-Handgriff
  • Präzision und Sicherheit bei der Bedienung sind durch das flach auslaufende Design des Handgriffes und die optimierte Tasterposition garantiert
  • Die spezielle Geometrie des Innenlebens sorgt für stets gekühlte Griffe und außerdem für höchste mechanische Belastbarkeit
  • Dank MB-Verschleißteilkonzept werden hohe Standzeiten erreicht
  • Der solide Zentralanschluss ist zudem baugrößenoptimiert
Weitere Informationen:
Anwendungsstufe:
Manuell
Anschlussart:
Zentralanschluss KZ-2
Wechselbarer Düsenstock:
ja
Kühlart:
luftgekühlt
Schlauchpaketlänge:
3 m
Gasdüsenbefestigung:
Steckbar
Belastung CO2 (60% ED):
230 A
Belastung M21 (60% ED):
200 A
Verschleißteilkonzept:
MB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0238.1
ab € 20,06*
Zubehör
ABICOR BINZEL
191.0001
ab € 0,34*
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.