| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9662-004.0672.1 Herst.-Nr.: 004.0672.1 EAN/GTIN: 4036584768599 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 25; 4 m Der MB EVO PRO 25 kann ebenfalls durch neu konzeptioniertes Handling überzeugen und geht dabei in eine neue Richtung in Sachen Form und Funktion. Durch die Kombination aus Handgriff, optimaler Tasterposition, Tasterlänge und der ausgeklügelten Kugelgelenkkonstruktion werden nicht nur Schweißergebnisse verbessert, sondern auch der Komfort beim Schweißen selbst. Selbst in Zwangspositionen erlaubt das innovative gewichtsreduzierte »BIKOX® LW« der MB EVO PRO-Brenner entspanntes Schweißen. Die Qualität der Schweißnaht nimmt durch das angenehmere Handling und die Gewichtsentlastung für den Schweißer enorm zu. Von allen Brennern auf dem Markt bietet die MB EVO PRO-Reihe das beste Gewichts-Leistungsverhältnis. MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile: - Mit »Low weight BIKOX®« reduziert sich das Gewicht des Brenners um fast ein Drittel
- Mit robustem und ergonomischem 2-Komponenten-Handgriff
- Präzision und Sicherheit bei der Bedienung sind durch das flach auslaufende Design des Handgriffes und die optimierte Tasterposition garantiert
- Die spezielle Geometrie des Innenlebens sorgt für stets gekühlte Griffe und außerdem für höchste mechanische Belastbarkeit
- Dank MB-Verschleißteilkonzept werden hohe Standzeiten erreicht
- Der solide Zentralanschluss ist zudem baugrößenoptimiert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsstufe: | Manuell | Anschlussart: | Zentralanschluss KZ-2 | Wechselbarer Düsenstock: | ja | Kühlart: | luftgekühlt | Schlauchpaketlänge: | 4 m | Gasdüsenbefestigung: | Steckbar | Belastung CO2 (60% ED): | 230 A | Belastung M21 (60% ED): | 200 A | Verschleißteilkonzept: | MB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |